| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1027312 Herst.-Nr.: 4317784940405 EAN/GTIN: 4317784940405 |
| |
|
| | |
| Crimpzange für Aderendhülsen, Leiterquerschnitt 6–16 mm², 3 Crimpzonen, FORUM • Griffe mit Kunststoffhüllen • Entriegelung in jeder Position möglich • Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen • Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 Weitere Informationen: | | Länge: | 205 mm | Min. Leiterquerschnitt: | 6 | Max. Leiterquerschnitt: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,25-16mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange forum, Forum, Crimpzange, selbstein., 6,00-16q, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,15* | € 77,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,54* | € 77,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 67,66* | € 84,65* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 67,84* | € 84,65* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 62,37* | € 92,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|