Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240
Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240
Forum Schleifleinen braun 230 x 280 mm K240
Artikel-Nr.:
     7NBYA-205343
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784862431
EAN/GTIN:
     4317784862431
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Forum Schleifgewebe, braun

HochFlexibles, reißfestes Gewebe, für höchste Beanspruchung. Öl- und petroleumfest, Bogengröße 230 x 280 mm. Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Besonders zum Putzen und Polieren maschinengeschliffener Werkstücke, zum Schleifen von Formteilen, abgerundeten Werkstücken usw. in metallverarbeitenden Betrieben.

.

Weitere Informationen:
Körnung:
240
Breite:
230 m
Länge:
280 mm
Trägermaterial:
Baumwolle
Kornart:
Korund
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Für Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,4841*
€ 0,6341*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,4841*
€ 0,6341*
6 Tage
1706
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4391*
€ 0,7191*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4531*
€ 0,7767*
Lager 7NBYA
1764
1
pro Blatt
Frei Haus
ab € 3,3012*
€ 7,8575*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 7,8575*
€ 9,35043
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 4,7012*
€ 5,59443
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 4,0412*
€ 4,80903
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 3,9712*
€ 4,72573
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 3,4612*
€ 4,11883
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 3,3912*
€ 4,03553
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 3,3012*
€ 3,92843
pro Blatt
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.