Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Crimpzange selbsteinstellend 0,5 -6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Crimpzange selbsteinstellend 0,5 -6 mm²
Forum Crimpzange selbsteinstellend 0,5 -6 mm²
Forum Crimpzange selbsteinstellend 0,5 -6 mm²
Forum Crimpzange selbsteinstellend 0,5 -6 mm²
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201432
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784843652
EAN/GTIN:
     4317784843652
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
FORUM Crimpzange für Aderendhülsen, Leiterquerschnitt 0,14-6mm²

DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen, Trapezpressung, Entriegelung in jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Anwendung:
Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
Min. Leiterquerschnitt:
0,5
Max. Leiterquerschnitt:
6
Leiterquerschnitt:
0,14-6 mm²
SB-Verpackt:
Nein
Öffnungsfeder:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,55*
€ 76,89*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 77,24*
€ 4,80*
ab € 67,88*
€ 84,22*
€ 4,80*
ab € 67,88*
€ 84,22*
Lager 7NBYA
38
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 92,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.