Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechnibbler i. Koffer TruTool N 500 Trumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 500 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 500 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 500 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 500 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 500 Trumpf
Artikel-Nr.:
     7EW-SA7640127079058
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     1893384
EAN/GTIN:
     7640127079058
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Blechnibbler TruTool N 500

• Verzugfreies Trennverfahren • Trennen ohne Vorschubkraft • Schneiden in alle 4 Richtungen möglich • Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität • Werkzeugloser Stempelwechsel • Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung • Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Nennaufnahme:
1400 W
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,5 m/min
Hubzahl bei Nennlast:
720 min-1
Startloch-Ø:
41 mm
Kleinster Radius:
90 mm
Max. Werkstoffdicke: Aluminium bis 250 N/mm²:
7 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 400 N/mm²:
5 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 600 N/mm²:
3,2 mm
Max. Werkstoffdicke: Stahl bis 800 N/mm²:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, Trumpf, Geräte, Netzabhängige, TruTool, 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.148,51*
€ 2.556,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,73*
€ 2.534,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,82*
€ 2.464,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,84*
€ 2.427,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,12*
€ 2.419,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.