Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. MK 4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. MK 4 FORMAT
Körnersp. mitl. MK 4 FORMAT
Körnersp. mitl. MK 4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4317784540469
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540469
EAN/GTIN:
     4317784540469
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Anwendung: Für geringe Werkstückgewichte.

Weitere Informationen:
Größe:
K34
Drehzahl max.:
6000 min-1
Morsekegel MK:
4
Maß A:
101,5 mm
Maß B:
68,5 mm
Maß D:
32 mm
Maß G:
32,267 mm
Maß K:
39,8 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
11
Frei Haus
ab € 124,59*
€ 153,20*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 127,32*
€ 156,53*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 159,47*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 161,72*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 162,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.