Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Dreib.-Drehf. Guss 100/ 20mm DIN6350 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4317784540339
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540339
EAN/GTIN:
     4317784540339
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
4500 min-1
Größe A:
100 mm
Durchgangsbohrung-Ø E:
20 mm
Zoll:
4
Zentrierbohrung B:
70 mm
Höhe ohne Backen D:
50,0 mm
Backenhöhe J:
18,0 mm
Zentriertiefe C:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter 3-backen 100mm, drehfutter, 3 backen drehfutter, Keilstangendrehfutter, Vierbackendrehfutter, Futterspannmittel, Plandrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Drehfutter manuell betätigt, Ausdrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Futter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Spanndrehfutt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,15*
€ 348,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,42*
€ 348,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,09*
€ 354,25*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,13*
€ 357,39*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,67*
€ 361,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.