Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. 640-80 Gr.485 MK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. 640-80 Gr.485 MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. 640-80 Gr.485 MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. 640-80 Gr.485 MK 5 Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208068275
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     304522
EAN/GTIN:
     4019208068275
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze und Abdrückmutter für hohe Belastungen

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Präzisionswälzlager mit Lippendichtung. Anwendung: Speziell für den Einsatz auf NC-Maschinen entwickelt, bei besonders hohen Anforderungen auch für alle anderen Drehmaschinen.

Weitere Informationen:
Größe:
485
Drehzahl max.:
6000 min-1
Morsekegel MK:
5
Maß A:
150 mm
Maß B:
95 mm
Maß D:
20 mm
Maß G:
44,399 mm
Maß K:
59 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
2000 kg
Maß M:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, Zubehör, hohe, mit, Laufspitze, Körnerspitze, 3309, für, Belastungen, Abdrückmutter, Mitlaufende, verlängerter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.149,55*
€ 1.205,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,52*
€ 1.206,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,16*
€ 1.206,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.203,72*
€ 1.289,35*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,53*
€ 1.309,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,95*
€ 1.435,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,49*
€ 1.419,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,67*
€ 1.389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,73*
€ 1.371,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,55*
€ 1.367,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.