Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 4 f. 315mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208059501
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     220210
EAN/GTIN:
     4019208059501
Suchbegriffe:
Backen-Ausdrehringe
Backen-Ausdrehvorrichtung
Drehfutter-Backen-Ausdrehvorrichtun...
Drehfutter
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter

Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen.

Weitere Informationen:
Größe:
4
Außen-Ø:
290 mm
Innen-Ø:
208 mm
Einhängebereich Ø J:
145–215 mm
Einhängebereich Ø A:
290–360 mm
für Drehfutter bis Ø:
315 mm
Schraubenkopf-Ø:
13 mm
Höhe B:
31 mm
Gewinde:
M8
B:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Keilstangendrehfutter, Vierbackendrehfutter, Futterspannmittel, Plandrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Drehfutter manuell betätigt, Ausdrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Futter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Spanndrehfutt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,97*
€ 1.112,06*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,37*
€ 1.112,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,03*
€ 1.124,28*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,32*
€ 1.140,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,17*
€ 1.160,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,06*
€ 1.323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,20*
€ 1.315,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,53*
€ 1.292,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,17*
€ 1.278,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,97*
€ 1.269,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.