Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm
Backen-Ausdreh-Vorrichtg.Gr. 1 f. 200mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208059471
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     220207
EAN/GTIN:
     4019208059471
Suchbegriffe:
Backen-Ausdrehringe
Backen-Ausdrehvorrichtung
Drehfutter-Backen-Ausdrehvorrichtun...
Drehfutter
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter

Anwendung: Zum Ausschleifen gehärteter und zum Ausdrehen ungehärteter Backen.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Außen-Ø:
176 mm
Innen-Ø:
110 mm
Einhängebereich Ø J:
35–125 mm
Einhängebereich Ø A:
170–260 mm
für Drehfutter bis Ø:
200 mm
Schraubenkopf-Ø:
13 mm
Höhe B:
31 mm
Gewinde:
M8
B:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter röhm 200/6, drehfutter röhm, drehfutter, Keilstangendrehfutter, Vierbackendrehfutter, Futterspannmittel, Plandrehfutter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Drehfutter manuell betätigt, Ausdrehfutter, Durodrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Futter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Spanndrehfutt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,49*
€ 848,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,06*
€ 849,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,13*
€ 867,27*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,42*
€ 871,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,70*
€ 887,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,82*
€ 1.010,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,94*
€ 992,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,13*
€ 973,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,32*
€ 960,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,49*
€ 954,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.