| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4019208034164 Herst.-Nr.: 107508 EAN/GTIN: 4019208034164 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, Grundbacke mit Befestigungsschrauben, Röhm Weitere Informationen: | | Größe: | 500 mm | Länge A: | 165 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,70 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 500mm, Backenfutter, Drehfutterbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Umkehraufsatzbacken, Spannbacken, Blockbacken, Drehbackenfutter, Ersatzbacken, Drehfutterersatzbacken, Bohrbacken, Präzisionsspannwerkzeug, Aufsatzbacken |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 676,61* | € 749,98* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 711,18* | € 750,35* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 707,43* | € 750,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 712,15* | € 753,85* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 715,87* | € 756,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|