Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. 604HVL Gr.108 MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. 604HVL Gr.108 MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. 604HVL Gr.108 MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. 604HVL Gr.108 MK 4 Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208017075
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     58671
EAN/GTIN:
     4019208017075
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Durch die verlängerte Laufspitze verringert sich die zulässige Belastung. Mit kurzer Auskraglänge und schwingungsarmem Lauf. Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen. Besonders geeignet zum Kopierdrehen. Die verlängerte Spitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren der Supporte.

Weitere Informationen:
Größe:
108
MK:
4
A:
114,5 mm
B:
68,5 mm
D:
32 mm
K:
53 mm
H:
8,5 mm
Rundlauffehler max.:
0,005 mm
J:
14 mm
Werkstückgewicht max.:
500 kg
Drehzahl max.:
3800 min-1
Morsekegel MK:
4
Maß A:
114,5 mm
Maß B:
68,5 mm
Maß D:
32 mm
Maß G:
31,267 mm
Maß K:
53 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
Maß J:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Zubehör, mit, Mitlaufende, verlängerter, Laufspitze, 3306, Körnerspitze
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,86*
€ 274,85*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,05*
€ 274,88*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 284,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,99*
€ 285,90*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 252,85*
€ 289,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,71*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 214,59*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 350,21*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 136,86*
Ähnlich
RÖHM
5469
ab € 181,38*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 266,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.