Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 6700kg, Cartec 100
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429852053
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX82SN
EAN/GTIN:
     8013429852053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 10.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,70 kg
Tragfähigkeit:
6700 kg
Maße B:
15,0 mm
Maße H:
40 mm
Maße A:
51 mm
Maße C:
17,0 mm
Maße G:
30 mm
für Kette Ø:
13 mm
Maße R:
136 mm
Maße P:
16,0 mm
Maße A1:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, 10), Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,38*
€ 34,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,68*
€ 38,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,84*
€ 38,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,66*
€ 40,84*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.