Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 20mm TK 12500kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 20mm TK 12500kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 20mm TK 12500kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 20mm TK 12500kg, C80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429812569
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C84SN
EAN/GTIN:
     8013429812569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,70 kg
Tragfähigkeit:
12500 kg
Maße B:
23,0 mm
Maße H:
52 mm
Maße A:
61,0 mm
Maße C:
26,0 mm
Maße G:
51,0 mm
für Kette Ø:
20 mm
Maße R:
183,0 mm
Maße P:
24 mm
Maße A1:
53,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 102,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 107,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 108,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 108,74*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,29*
€ 110,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.