Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 16mm TK 8000kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 16mm TK 8000kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 16mm TK 8000kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 16mm TK 8000kg, C80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429812552
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C83SN
EAN/GTIN:
     8013429812552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,00 kg
Tragfähigkeit:
8000 kg
Maße B:
18,0 mm
Maße H:
48 mm
Maße A:
56,0 mm
Maße C:
22,0 mm
Maße G:
37,0 mm
für Kette Ø:
16 mm
Maße R:
155,0 mm
Maße P:
20 mm
Maße A1:
45,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken mit Sicherungsklappe, lasthaken gabel, lasthaken mit klappe, lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,07*
€ 55,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 58,94*
17 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 59,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,47*
€ 63,62*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,83*
€ 63,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.