Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 13mm TK 5300kg, C80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 13mm TK 5300kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 13mm TK 5300kg, C80
Gabelkopflasthaken für AKD 13mm TK 5300kg, C80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429812545
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C82SN
EAN/GTIN:
     8013429812545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,67 kg
Tragfähigkeit:
5300 kg
Maße B:
15,3 mm
Maße H:
40 mm
Maße A:
43,5 mm
Maße C:
17,0 mm
Maße G:
28,5 mm
für Kette Ø:
13 mm
Maße R:
129,0 mm
Maße P:
16 mm
Maße A1:
35,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Schmiedefalle, Zubehör, Rollen, Gabelkopf-Lasthaken, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,25*
€ 32,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 34,92*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 35,08*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 27,24*
€ 37,55*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,18*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.