Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenlasthaken für AK D 26mm TK 21200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenlasthaken für AK D 26mm TK 21200kg
Ösenlasthaken für AK D 26mm TK 21200kg
Ösenlasthaken für AK D 26mm TK 21200kg
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429811586
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C36SN
EAN/GTIN:
     8013429811586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken fs hebetechnik
lasthaken
Ösenlasthaken mit Schmiedefalle

• Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,00 kg
Tragfähigkeit:
21200 kg
Maße H:
75 mm
Maße A:
77,0 mm
Maße D:
35,0 mm
Maße G:
60,0 mm
für Kette Ø:
26 mm
Maße O:
70,0 mm
Maße R:
237,0 mm
Maße A2:
73,0 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Fördertechnik, Ösenlasthaken, Schmiedefalle, Zubehör, Rollen, mit, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,53*
€ 183,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 183,27*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 189,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,67*
€ 190,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 194,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.