Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54
Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54
Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429800214
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH83654
EAN/GTIN:
     8013429800214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m36
Anschlagwirbel

Flexibel drehbar
Komplett um 360°, Öse um 180°, selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.
• Lieferumfang
Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –40 °C; nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C; keine
von 200 °C bis 300 °C; –10 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,72 kg
Tragfähigkeit:
8000 kg
Maße B:
22 mm
Maße H:
205 mm
Maße A:
50 mm
Maße C:
90 mm
Maße E:
95 mm
DxL:
M36x54 mm
Maße SW:
75 mm
Maße D1:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 124,74*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 124,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,31*
€ 126,76*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 127,40*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 132,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.