Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x50
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x50
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x50
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429800115
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH22050
EAN/GTIN:
     8013429800115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m20
Anschlagwirbel

Flexibel drehbar
Komplett um 360°, Öse um 180°, selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.
• Lieferumfang
Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –40 °C; nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C; keine
von 200 °C bis 300 °C; –10 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,05 kg
Tragfähigkeit:
2000 kg
Maße B:
16 mm
Maße H:
131 mm
Maße A:
34 mm
Maße C:
57 mm
Maße E:
61 mm
DxL:
M20x50 mm
Maße SW:
40 mm
Maße D1:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,12*
€ 61,38*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 61,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,53*
€ 67,47*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,92*
€ 69,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,15*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.