Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 500kg, DxL M12x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 500kg, DxL M12x25
Anschlagwirbel 360G TK 500kg, DxL M12x25
Anschlagwirbel 360G TK 500kg, DxL M12x25
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA8013429800030
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH01225
EAN/GTIN:
     8013429800030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m12
Anschlagwirbel

Flexibel drehbar
Komplett um 360°, Öse um 180°, selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert.
• Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.
• Lieferumfang
Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur; Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –40 °C; nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C; keine
von 200 °C bis 300 °C; –10 %
von 300 °C bis 400 °C; –25 %
über 400 °C; nicht zulässig

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,50 kg
Tragfähigkeit:
500 kg
Maße B:
13 mm
Maße H:
105 mm
Maße A:
30 mm
Maße C:
46 mm
Maße E:
50 mm
DxL:
M12x25 mm
Maße SW:
30 mm
Maße D1:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, und, Fördertechnik, (Güteklasse, Zubehör, Rollen, Anschlagkette, Hebegeräte, Räder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,67*
€ 49,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 49,21*
€ 4,90*
ab € 37,13*
€ 49,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,61*
€ 56,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,37*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.