Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x700
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x700
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269045840
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42044000
EAN/GTIN:
     7612269045840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte
Werkbankplatten Tiefe 700 mm

• Ausführung Multiplexplatte
Stärke: 40 mm.
Anwendung: universell einsetzbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.

• Ausführung Buchenplatte
Stärke: 50 mm.
Anwendung: extrem belastbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenstäben, wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Stärke:
40 mm
Plattentyp:
Multiplex
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, multiplex-platte lista, multiplex platte, arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 x 40 mm, Tiefe, 700, Werkbänke, Werkbankplatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,42*
€ 239,95*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,91*
€ 239,96*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 240,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 241,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,80*
€ 271,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.