Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP15/60/420 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochblech NP15/60/420 SST STRECKE
Lochblech NP15/60/420 SST STRECKE
Lochblech NP15/60/420 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5701953361167
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/60/420
EAN/GTIN:
     5701953361167
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, t = 1,5 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
60 mm
B:
420 mm
S:
1,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
NP15/60/420
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,99*
ab € 141,08*
€ 166,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 172,555*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 172,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 176,83*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,66*
€ 205,4654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,16*
€ 201,3004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,90*
€ 195,041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,59*
€ 191,1021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,13*
€ 173,8947
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.