Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP15/140/300 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochblech NP15/140/300 SST STRECKE
Lochblech NP15/140/300 SST STRECKE
Lochblech NP15/140/300 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5701953038908
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP15/140/300
EAN/GTIN:
     5701953038908
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, t = 1,5 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
140 mm
B:
300 mm
S:
1,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
NP15/140/300
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
397
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 75,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 67,61*
€ 84,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 68,545*
€ 86,845*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 71,86*
€ 89,29*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,57*
€ 92,3083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,67*
€ 90,0473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.