| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060103532223 Herst.-Nr.: VP010202 EAN/GTIN: 5060103532223 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Entra-Vyna, schwarz/blau • Ökonomischer Allrounder Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. • Ausführung Flormaterial: 100 % Polypropylen, gemustert. Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend. Florhöhe: 4 mm. Gewicht: 2,6 kg/m². Materialstärke: 7 mm. • Max. Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Abmessung BxL: | 0,9x1,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Coba, Eingangs-Bodenmatten, Vyna-Plush, Schmutzfangmatte, schwarz/blau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 31,67* | € 42,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,93* | € 42,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,83* | € 44,13* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,45* | € 44,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,44* | € 46,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|