| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060087957678 Herst.-Nr.: TP130002 EAN/GTIN: 5060087957678 |
| |
|
| | |
| COBAtape Bodenmarkierband • Effektive Markierung von Fußböden In industriellen und Feizeitbereichen. • Sebstklebend – einfache Handhabung • Ausführung Ein- und mehrfarbig. Weitere Informationen: | | Länge: | 33 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierungsband, Leitmarkierungsstreifen, Leitstreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Coba, COBAtape, Arbeitsplatzbodenbelag, Cobatape, Bodenmarkierung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,03* | € 11,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 12,54* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 11,84* | € 15,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,17* | € 17,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,91* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|