| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060087957609 Herst.-Nr.: TP010702 EAN/GTIN: 5060087957609 |
| |
|
| | |
| COBAtape Bodenmarkierband • Effektive Markierung von Fußböden In industriellen und Feizeitbereichen. • Sebstklebend – einfache Handhabung • Ausführung Ein- und mehrfarbig. Weitere Informationen: | | Länge: | 33 mm | Farbe: | schwarz/gelb | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Leitmarkierungsband, Leitmarkierungsstreifen, Leitstreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, bodenmarkierungsband schwarz 50mmx33m, pvc-band, pvc-band schwarz, Coba, COBAtape, Arbeitsplatzbodenbelag, Cobatape, Bodenmarkierung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,32* | € 12,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,70* | € 14,52* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 12,20* | € 17,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,25* | € 18,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,94* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|