Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm
Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163820468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830201197
EAN/GTIN:
     4332163820468
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller Typ CT

• Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion • Polyurethanrollen • Inkl. rutschhemmender Gummiauflage

Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
Typ:
CT-6
Tragkraft:
8 t
Abmessung gesamt L x B x H:
400 x 222 x 100 mm
Anzahl Lastrollen:
6
Gesamtmaß LxBxH:
400x222x100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Roller, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 4332163820468, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,49*
€ 185,47*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 187,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 189,68*
Lager 7
9
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 197,84*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 198,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.