Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband blau 8000 kg 3 m x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband blau 8000 kg 3 m x 240 mm
Hebeband blau 8000 kg 3 m x 240 mm
Hebeband blau 8000 kg 3 m x 240 mm
Hebeband blau 8000 kg 3 m x 240 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163793281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830618582
EAN/GTIN:
     4332163793281
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband

• Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
240 mm
Farbcodierung:
blau
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
8000 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Schlaufenband, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 4332163793281, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 61,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 61,90*
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 62,47*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,63*
€ 64,91*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 67,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.