| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163770022 Herst.-Nr.: 13283 EAN/GTIN: 4332163770022 |
| | |
|
| | |
| Tragrollen-Standardvariante, Serie 90000, Einbaulänge 400 mm • Angetriebene Rollenbahnen und konische Tragrollen sowie Sonderausführungen mit Edelstahl-Lager sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar • Tragrollen der Serie 90000 können in fast allen erforderlichen Längen gefertigt werden Tragrollen-Standardvarianten Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Notwendige Bestellangaben: • Einbaulänge EL (lichtes Maß zwischen den Rahmen) • Rollendurchmesser Ø D • Rollenwerkstoff • Achsdurchmesser Ø d und Achsausführung • Benötigte Tragkraft IG 8 Innengewinde Ø 12 mm IG M8 IG12 Innengewinde Ø 20 mm IG M12 FA = Federachse * Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. Tragfähigkeit bis zu 250 kg Schwerkraftrolle für Transport sehr hoher Gewichte (Paletten). Rollenmantel Stahl verzinkt, auch für angetriebene Bereiche geeignet. Tragrollenboden aus Kunststoff mit Rillenkugellager DIN 625. Weitere Informationen: | | Serie: | 93000 | Rollen-Ø D: | 60 mm | Achsausführung: | IG 8 | Achs-Ø d: | 12 mm | Tragkraft max.*: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,45* | € 48,34* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,03* | € 54,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,42* | € 55,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,90* | € 57,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|