Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Rundschlinge FORMAT Dop.M.6000kg,N:4m,U:8m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784486231
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784486231
EAN/GTIN:
     4317784486231
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 6t 4m
rundschlinge
Rundschlinge mit Doppelmantel, FORMAT

FORMAT – die leistungsstarke Handelsmarke
Beste Qualität mit doppeltem Schutzmantel, geringem Eigengewicht und hoher Tragfähigkeit.
• Top-Kanditaten für Flexibilität und Belastbarkeit
Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2, oberflächenschonend und abriebfest. Die Tragfähigkeitsangaben sind mit eingewebt.
Geprüfte Sicherheit
GS-geprüft und mit Betriebsanleitung.


Abbildung zeigt Rundschlinge mit Dopppelmantel, FORMAT 3000 kg in gelb. (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
braun
Tragfähigkeit einfach direkt:
6000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
12000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
4800 kg
Nutzlänge L1:
4,0 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4m, Rundschlingen, format-Doppelmantel, FORMAT, Doppelmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.