Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Rundschlinge FORMAT Einf.M.2000kg,N:3m,U:6m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784442190
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784442190
EAN/GTIN:
     4317784442190
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 3 m
kranschlinge 3m
Rundschlinge einfach, FORMAT

• Hochwertige Verarbeitung
Beste Qualität der leistungsstarken und bewährten Handelsmarke mit geringem Eigengewicht, hoher Tragfähigkeit.
Oberflächenschonend, Tragfähigkeit farbcodiert.
Top-Kandidaten für Flexibilität und Belastbarkeit
Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2, oberflächenschonend und abriebfest. Die Tragfähigkeitsangaben sind mit eingewebt.
• Geprüfte Sicherheit
GS-geprüft mit Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
3,0 m
Farbcodierung:
grün
Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen, Hebeschlingen, Gurtschlingen, Format
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.