Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Silikon 310ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Silikon 310ml transparent E-COLL
EU Silikon 310ml transparent E-COLL
EU Silikon 310ml transparent E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784349635
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349635
EAN/GTIN:
     4317784349635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Fenster-Silikon
Silikon

Produktbeschreibung
Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis, essigvernetzend und dauerelastisch (nicht überstreichbar).
Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl.
Anwendungsgebiete
Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau.
Fugen in Küchen und im Sanitärbereich.
Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall.
Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk.
Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau.
• Technische Kenndaten
Entspricht DIN 18545, Teil 2 und den Anforderungen der Dichtstoffgruppe E.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Hautbildung: nach ca. 7 Min.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std..
UV-beständig, beständig gegen Diesel und Heizöl.

Weitere Informationen:
Ausführung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Fenstersilikon, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilikon 310 ml transparent e-coll, fenster silikon, dichtmasse kartusche, Silikon-Dichtstoffe, Dichtstoffe, QR4030050, Silikon-N, Standard-Silikon
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2172
12
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,41*
1 Tag
2172
24
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,41*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 3,4917*
€ 4,5117*
Lager 7
103
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,04*
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,80*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.