| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260061894789 Herst.-Nr.: 33011 EAN/GTIN: 4260061894789 |
| | |
|
| | |
| Schmutzfangmatte für höchste Ansprüche, anthrazit • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme Für den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingängen mit normalem Puplikumsverkehr geeignet. • Ausführung Oberfläche: meliertes Polypropylen, UV-resistent, fasst bis zu 4 Liter pro m². Vinylrücken: rutschfest, legt sich auf jeden Boden fest an. Stärke: 9 mm. Gewicht: 3,0 kg/m². • Verlege- und Reinigungstipps Durch Absaugen oder Ausschütteln leicht zu pflegen. Weitere Informationen: | | Maße: | 900x1200 mm | Stärke: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,08* | € 30,68* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 22,09* | € 30,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,43* | € 31,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 24,51* | € 33,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,33* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|