Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Bodenbelag YOGA-Flex 900X600 mm Einzelmatte
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061891672
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17022
EAN/GTIN:
     4260061891672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
YOGA Flex und YOGA Flex Industrie – ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk

• Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten
In der Länge flexibel erweiterbar.
Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig).
• YOGA Flex
Material: SBR Kautschuk.
Farbe: grau.
• YOGA Flex Industrie
Material: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten
Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).
Farbe: schwarz.
• Ausführung
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
Flex
Maße:
900x600 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, noppenmatten, noppenmatte grau, Bodenbeläge, Boden-, und, Werkbankmatten, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,22*
€ 56,70*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,11*
€ 56,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,14*
€ 58,78*
€ 5,50*
ab € 43,42*
€ 58,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17020
ab € 20,87*
Ähnlich
Miltex
17021
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.