| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260061891665 Herst.-Nr.: 17021 EAN/GTIN: 4260061891665 |
| | |
|
| | |
| YOGA Flex und YOGA Flex Industrie – ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk • Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten In der Länge flexibel erweiterbar. Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig). • YOGA Flex Material: SBR Kautschuk. Farbe: grau. • YOGA Flex Industrie Material: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern). Farbe: schwarz. • Ausführung Materialstärke: 14 mm. Gewicht: 5,5 kg/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | Flex | Maße: | 800x700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, noppenmatte grau, noppenmatten, arbeitsplatzmatten gummi, Bodenbeläge, Boden-, und, Werkbankmatten, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,29* | € 56,67* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 43,34* | € 56,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,81* | € 58,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,41* | € 61,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,87* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|