Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker,einseitig L2000mm,4EP,vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker,einseitig L2000mm,4EP,vzk.
Anlehnparker,einseitig L2000mm,4EP,vzk.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250366514666
Herst.-Nr.:
     105700143
EAN/GTIN:
     4250366514666
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker Modell 2500 XBF – ADFC zertifiziert, einseitiger Anlehnparker

• Standsicherheit fürs Fahrrad, modernes Design
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen
aus 35er-Winkelstahl.
Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken
Radabstand 500 mm.
Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
ADFC-empfohlene Qualität
Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit
der techn. Richtlinie TR6102 des ADFC.
Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und
Verschraubung zur Reihenanlage.

Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Radstände:
4
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,33*
€ 413,48*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,58*
€ 415,56*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,31*
€ 415,77*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,49*
€ 432,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,00*
€ 433,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,77*
€ 515,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,63*
€ 493,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.