Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 2 1/2Z TK 55t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 2 1/2Z TK 55t
Schäkel geschweift 2 1/2Z TK 55t
Schäkel geschweift 2 1/2Z TK 55t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077195697
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG55
EAN/GTIN:
     4250077195697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
41,05 kg
Nenngröße:
2.1/2" mm
Tragfähigkeit:
55,00 t
Maße B:
65,0 mm
Maße A:
105,0 mm
Maße C:
264,0 mm
Maße D:
69,8 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,95*
€ 229,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,86*
€ 229,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 237,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 238,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 243,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.