Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 5/16Z TK 0,75t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 5/16Z TK 0,75t
Schäkel gerade 5/16Z TK 0,75t
Schäkel gerade 5/16Z TK 0,75t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077110034
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH075
EAN/GTIN:
     4250077110034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Nenngröße:
5/16" mm
Tragfähigkeit:
0,75 t
Maße B:
7,9 mm
Maße A:
13,5 mm
Maße C:
27,2 mm
Maße D:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, gerade, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,11*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 1,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,14*
15 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.