| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250077109960 Herst.-Nr.: SHG25 EAN/GTIN: 4250077109960 |
| | |
|
| | |
| Schäkel, geschweifte Form • Massive Ausführung Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen. • 6-fache Sicherheit Eingeschlagene Tragfähigkeit. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,99 kg | Nenngröße: | 1.3/4" mm | Tragfähigkeit: | 25,00 t | Maße B: | 45,0 mm | Maße A: | 73,0 mm | Maße C: | 177,0 mm | Maße D: | 50,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 58,58* | € 74,58* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,34* | € 82,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 82,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,12* | € 83,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,09* | € 83,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|