| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250077109953 Herst.-Nr.: SHG17 EAN/GTIN: 4250077109953 |
| | |
|
| | |
| Schäkel, geschweifte Form • Massive Ausführung Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen. • 6-fache Sicherheit Eingeschlagene Tragfähigkeit. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,79 kg | Nenngröße: | 1.1/2" mm | Tragfähigkeit: | 17,00 t | Maße B: | 38,0 mm | Maße A: | 60,5 mm | Maße C: | 148,0 mm | Maße D: | 41,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 34,52* | € 45,36* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,82* | € 50,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,55* | € 51,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,27* | € 52,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,15* | € 53,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|