Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 7/16Z TK 1,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 7/16Z TK 1,5t
Schäkel geschweift 7/16Z TK 1,5t
Schäkel geschweift 7/16Z TK 1,5t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077109946
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG15
EAN/GTIN:
     4250077109946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Nenngröße:
7/16" mm
Tragfähigkeit:
1,50 t
Maße B:
11,2 mm
Maße A:
19,0 mm
Maße C:
43,0 mm
Maße D:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,95*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,01*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.