| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250077109939 Herst.-Nr.: SHG12 EAN/GTIN: 4250077109939 |
| | |
|
| | |
| Schäkel, geschweifte Form • Massive Ausführung Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen. • 6-fache Sicherheit Eingeschlagene Tragfähigkeit. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,26 kg | Nenngröße: | 1.1/4" mm | Tragfähigkeit: | 12,00 t | Maße B: | 32,0 mm | Maße A: | 51,5 mm | Maße C: | 119,0 mm | Maße D: | 35,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 19,18* | € 25,83* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,30* | € 25,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,05* | € 29,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,37* | € 29,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,90* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|