Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 7/16Z TK 1,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 7/16Z TK 1,5t
Schäkel gerade 7/16Z TK 1,5t
Schäkel gerade 7/16Z TK 1,5t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077103197
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH15
EAN/GTIN:
     4250077103197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
Schäkel, gerade Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Nenngröße:
7/16" mm
Tragfähigkeit:
1,50 t
Maße B:
11,2 mm
Maße A:
19,0 mm
Maße C:
37,6 mm
Maße D:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: augbolzen, und, gerade, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,89*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.