Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Seilzug 300 600 kg Seil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Seilzug 300 600 kg Seil 12 m
Elektro Seilzug 300 600 kg Seil 12 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569227636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830604695
EAN/GTIN:
     4053569227636
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Elektro-Hebezug

• Kompakter, leistungsstarker Hebezug • Einfache Montage • Leicht in der Handhabung • Sicher und zuverlässig • Kabellänge 1,5 m • Spannung 230 V • Frequenz 50 Hz • Schutzart IP 54 Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,25 kg
Abmessung:
520 x 410 x 170 mm
Motor:
1050 W
Hubhöhe mit Umlenkrolle:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, Hebezug, Elektro-Hebezug, Seilzug, 4053569227636, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,07*
€ 197,85*
3 Tage
85
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 199,80*
3 Tage
85
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 204,36*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 211,90*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 213,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.