| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4044917417038 Herst.-Nr.: 6508 EAN/GTIN: 4044917417038 |
| |
|
| | |
| Wandhalter „Arte“ • Äußerst variabel Prospektwand mit 7 Fächern. Geeignet für die gängigen Prospektformate: DIN A4, DIN A5 und DIN-lang. Sichere Halterung durch Acrylscheiben. • Maße B 300xT 110xH 1400 mm. Fülltiefe: 20 mm. Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 300x110x1400 mm | Fülltiefe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt-aufsteller edelstahl, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, Plakattafeln, Design-Plakatständer, Klapp-Werbeständer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 149,82* | € 188,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,96* | € 198,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,72* | € 198,37* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,69* | € 205,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,25* | € 206,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|