Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbalken mit Bügel 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbalken mit Bügel 1,8m
Fahrbalken mit Bügel 1,8m
Fahrbalken mit Bügel 1,8m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035209002056
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1323180
EAN/GTIN:
     4035209002056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbalken
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Fahrbalken mit Bügel

• Ausführung
Zur Basiserweiterung für Gerüste.
Material: Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,9 kg
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, fahrbalken layher, fahrbalken, Gerüste, Layher, Zubehör, Gerüst, mit, Bügel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 75,79*
€ 95,65*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 147,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,03*
€ 147,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 148,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,87*
€ 166,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1300006
ab € 181,60*
Ähnlich
Layher
1314108
ab € 130,84*
Ähnlich
Layher
1314109
ab € 57,71*
Ähnlich
Layher
1318000
ab € 59,93*
Ähnlich
Layher
1323320
ab € 182,01*
Ähnlich
Layher
1327120
ab € 32,85*
Ähnlich
Layher
1330000
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.