| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4026359030648 Herst.-Nr.: 11404 EAN/GTIN: 4026359030648 |
| |
|
| | |
| PVC-Warnmarkierungsband Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Bandbreite: | 60 mm | Bandlänge: | 66 m | Abmessung L x B: | 66 m x 60 mm | Banddicke: | 0,19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, pvc-band, pvc-bänder gelb/schwarz, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Klebebänder/Packband, PVC-Warnmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 8,35* | € 11,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 8,4809* | € 11,4009* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 7,89* | € 11,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,34* | € 11,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,73* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12652* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|