Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumband ohne Folie,AF080, 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumband ohne Folie,AF080, 50m x 25mm
Aluminiumband ohne Folie,AF080, 50m x 25mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4026359000795
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     11395
EAN/GTIN:
     4026359000795
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Band AF 080

• Rein-Aluminium mit Acrylkleber
Anwendungen: Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre, Reflektorband.
Weitere Informationen:
Farbe:
alu
Bandlänge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 25 mm
Abmessungen LxB:
50 m x25 mm
Banddicke:
0,09 mm
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Dicke:
0,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluminiumband 50m x 25mm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Alubänder, Aluminiumbänder, QR4030242, Bänder, Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 7,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,42*
2 Tage
160
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,18*
€ 8,58*
24 Tage
163
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,59*
Lager 7
136
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,19*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1238* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.