Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 400mm
Lenkrolle 400mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885101152
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.C91.400
EAN/GTIN:
     4021885101152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle – Transportgeräterolle, pannensicher

Robustes Gehäuse
Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
Starker Radkörper
Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Rollenlager.
Widerstandsfähige Reifen
Ø 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.
Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.

Weitere Informationen:
Ausladung:
82 mm
Radbreite:
100 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Bauhöhe:
458 mm
Rad-Ø:
400 mm
Plattenabmessung LxB:
150x150 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
125x125 mm
Profil:
Rille
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 200kg l-alst, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Räder, und, Rollen, Transportgeräterollen, Schubkarrenräder, Pannensichere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,46*
€ 131,85*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,41*
€ 189,38*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 156,54*
€ 189,60*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.