Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Bockrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Bockrolle 150mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885094140
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.154
EAN/GTIN:
     4021885094140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Schwerlastrolle, Bockrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Schwere Ausführung. Feststeller im Vorlauf, Artikel entspricht nicht der Abbildung!
Weitere Informationen:
Ausladung:
48 mm
Tragkraft:
550 kg
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
209 mm
Rad-Ø:
150 mm
Plattenabmessung LxB:
138x110 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 150mm, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Polyurethanräder, Lenkrollen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 32,47*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 24,78*
€ 32,57*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 24,72*
€ 32,61*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 32,79*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.152
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.