Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr.blau Kunst.felgeL100.B61.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr.blau Kunst.felgeL100.B61.200
Lenkr.blau Kunst.felgeL100.B61.200
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885065324
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B61.200
EAN/GTIN:
     4021885065324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Tragkraft:
300 kg
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Rad-Ø:
200 mm
Plattenabmessung LxB:
138x109 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 200 mm 300kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Transportgeräterollen, Lenkrollen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 25,63*
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 19,89*
€ 25,84*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 25,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 27,93*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 21,08*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,80*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,18*
Zubehör
BS Rollen
B61.200
ab € 12,79*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.